GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 12T3 MOT, für Kopier- und Planfräser, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212284 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,82 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10.474 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 12T3 MOT
Typ UNI
Sorte HB735
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212284 UNI
EAN / GTIN 4045197601926
Herstellernummer 212284 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb