• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Kopierfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16 mm

Artikel-Nr.: 212070 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 11 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,1 mm
Rampingwinkel αmax 2,06 Grad
Rampinglänge L für αmax 9,72 mm
passende Wendeschneidplatte RD.. 0501
Wendeplattenschrauben-Set 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 27 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212070 16
EAN / GTIN 4045197192301
Herstellernummer 212070 16

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
  • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

Hinweis:

ap max = 1,1 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb