• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDEX 0501 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212190 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,73 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,11 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDEX 0501 MOSN
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212190 INOX
EAN / GTIN 4045197303431
Herstellernummer 212190 INOX

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
175
Stahl < 750 N/mm²
P
175
Stahl < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb