{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 59 mm | |
Gesamtlänge Lges | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,6 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,22 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.10T3M0T | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Herstellernummer | 212003 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
263,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
320,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | 10 Grad |
Gesamtlänge Lges | 115 mm | 95 mm |
passende Wendeschneidplatte | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |