{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,85 mm | |
Auskraglänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,56 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 070308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Herstellernummer | 212900 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
318,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
261,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 95 | 115 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 |
Rampingwinkel αmax | 1,56 | 3,22 |
Rampinglänge L für αmax | 11 | 12,45 |