{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 150 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 7,6 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,27 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 67,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 5 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211759 80/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681845 | |
Herstellernummer | 211759 80/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
557,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
811,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Fräsverwendung | Eckfräsen ;Ramping ;Zirkularfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 | 80 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |