• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150504FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705, Typ ALU

Artikel-Nr.: 211762 ALU
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.122 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDHT 150504FR-F10
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 - 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211762 ALU
EAN / GTIN 4062406681913
Herstellernummer 211762 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
2000
Alu (kurzspanend)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb