{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Toleranz Nenn-⌀ | js14 | |
Typ | N | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 10 | |
Freistellungs-⌀ D1 | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Farbring | grün | |
Form | D | |
Produktart | Winkelfräser |
Artikelnummer | 208031 28 | |
EAN / GTIN | 4062406397890 | |
Herstellernummer | 208031 28 |