VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js14 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 208031 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Typ: N
  • Zustellrichtung: horizontal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js14
Typ N
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 8
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Farbring grün
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208031 25
EAN / GTIN 4062406397883
Herstellernummer 208031 25

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Winkel-Toleranz ±8 Winkelminuten.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 208038.
Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb