{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206357 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770370 | |
Herstellernummer | 206357 8/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
861 Stück sofort lieferbar
44,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
90,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
73,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
67,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
77,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
77,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
68,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
73,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
63,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
43,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen |
Gesamtlänge L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 68 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schneidenradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |