{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206348 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859730 | |
Herstellernummer | 206348 8/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 8/1,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
67,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
72,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
76,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 | 25 | 27 |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | h10 |
Typ | N | N | N |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |