VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 205716 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 16 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 26 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,5 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205716 8
EAN / GTIN 4045197362827
Herstellernummer 205716 8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
265
Stahl < 750 N/mm²
P
195
Stahl < 900 N/mm²
P
195
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen.
Sehr hohe Zerspanungsleistung. Als Universalfräser einsetzbar.
Spezielles Kühlkanalsystem, um bestmögliche Hochleistungs-Zerspanung erreichen zu können.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
152,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
123,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
551 Stück sofort lieferbar
66,57 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
158,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
119,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
118,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
118,56 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
74,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
105,04 €
62,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
114,40 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Gesamtlänge L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 64 mm 64 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Schneiden-⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Schneidenlänge Lc 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Zerspanungsstrategie MTC HPC HPC HPC MTC MTC MTC MTC HPC HPC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Schaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb