VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 205716 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 24 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205716 12
EAN / GTIN 4045197362841
Herstellernummer 205716 12

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
265
Stahl < 750 N/mm²
P
195
Stahl < 900 N/mm²
P
195
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schruppen.
Sehr hohe Zerspanungsleistung. Als Universalfräser einsetzbar.
Spezielles Kühlkanalsystem, um bestmögliche Hochleistungs-Zerspanung erreichen zu können.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 12mm

VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
196,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
219,44 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
150,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
152,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
152,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
104,58 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
215,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
153,40 €
96,80 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,15×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen 0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung ja nein nein nein nein nein nein nein
Toleranz Nenn-⌀ d11 f8 d11 d11 d11 d11 d11 e8
Zähnezahl Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm 0,15 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,5 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb