• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Führungszapfen 2/20 mm

Artikel-Nr.: 156750 2/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zapfen-⌀ 20 mm
ganze Länge 105 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156750 2/20
EAN / GTIN 4033591016859
Herstellernummer 15 624 200

Beschreibung

Ausführung:

Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.
Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.
Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 − Führungszapfen fest.
Gr. 1/8,5 bis 1/18 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.
Gr. 2/11,5 bis 2/13 − Führungszapfen fest.
Gr. 2/14 bis 2/32 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.

Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb