Führungszapfen 0/6 mm

Artikel-Nr.: 156750 0/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zapfen-⌀ 6 mm
    ganze Länge 59 mm
    Schaft-⌀ 4 mm
    Produktart Führungszapfen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156750 0/6
    EAN / GTIN 4033591016064
    Herstellernummer 15 501 060

    Beschreibung

    Ausführung:

    Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.
    Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.
    Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 − Führungszapfen fest.
    Gr. 1/8,5 bis 1/18 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.
    Gr. 2/11,5 bis 2/13 − Führungszapfen fest.
    Gr. 2/14 bis 2/32 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.

    Verwendung:

    Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb