Flachsenker ohne Zapfen 36 mm

Artikel-Nr.: 156520 36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Schaft: Morsekegel

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ 36 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 375
Schaft Morsekegel
für Schraubengröße M22
Bohrungs-⌀ a 10 mm
Gesamtlänge L 190 mm
Morsekegel MK 3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156520 36
EAN / GTIN 4045197088086
Herstellernummer 156520 36

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger, spiralgenuteter Senker mit stirnseitiger Bohrung zur Aufnahme verschiedener Führungszapfen. Zapfenbefestigung durch Schraube im Senker.

Verwendung:

Durch auswechselbare Führungszapfen ist ein Senker für mehrere Vorbohrungen unterschiedlicher Größe verwendbar.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Die Maße beziehen sich auf Schrauben DIN 912, 6912, 7984 und ISO 1207. Mit entsprechendem Führungszapfen kann ein Senker aber auch für andere Schraubengrößen oder für Stufensenkungen verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Senker-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb