Flachsenker ohne Zapfen 18 mm

Artikel-Nr.: 156520 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Schaft: Morsekegel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ 18 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 375
Schaft Morsekegel
für Schraubengröße M10
Bohrungs-⌀ a 5 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Morsekegel MK 2
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring ohne
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156520 18
EAN / GTIN 4045197088024
Herstellernummer 156520 18

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger, spiralgenuteter Senker mit stirnseitiger Bohrung zur Aufnahme verschiedener Führungszapfen. Zapfenbefestigung durch Schraube im Senker.

Verwendung:

Durch auswechselbare Führungszapfen ist ein Senker für mehrere Vorbohrungen unterschiedlicher Größe verwendbar.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Die Maße beziehen sich auf Schrauben DIN 912, 6912, 7984 und ISO 1207. Mit entsprechendem Führungszapfen kann ein Senker aber auch für andere Schraubengrößen oder für Stufensenkungen verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb