Mini-Flachsenker 180° für Durchgangsloch 180° 4,6X2,4 mm

Artikel-Nr.: 155700 4,6X2,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 180

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 4,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 2,4 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 180 Grad
für Schraubengröße M2,2
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 4,6 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 2,4 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 2,5 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155700 4,6X2,4
EAN / GTIN 4045197462886
Herstellernummer 155700 4,6X2,4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 373 / ISO 4206.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben nach ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb