{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senker-⌀ | 2,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zapfen-⌀ | 1,5 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
für Schraubengröße | M1,4 | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Innenkühlung | nein | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Flachsenker |
Artikelnummer | 155700 2,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197462855 | |
Herstellernummer | 155700 2,8X1,5 |