Schneideisenhalter 75X30 mm

Artikel-Nr.: 149310 75X30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schneideisen-⌀ 75 mm
    Höhe 30 mm
    Norm EN 22568
    Gesamtlänge 700 mm
    Anzahl Befestigungsschrauben 5
    Produktart Schneideisenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149310 75X30
    EAN / GTIN 4062406219895
    Herstellernummer 149310 75X30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

    Verwendung:

    Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb