Schneideisenhalter 105X22 mm

Artikel-Nr.: 149310 105X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Norm: EN 22568

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 105 mm
Höhe 22 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 930 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 5
Produktart Schneideisenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149310 105X22
EAN / GTIN 4062406219925

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb