{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M27 | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | links | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140620 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406221812 | |
Herstellernummer | 140620 M27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schneideisen Linksgewinde, M–LH: M27
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
200,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
182,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
287,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
204,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
111,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M-LH | M | M | M | M |
Gewindegröße | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Höhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |