{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | links | |
Steigung | 1,75 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140620 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083685 | |
Herstellernummer | 140620 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen Linksgewinde M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
97,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
39,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
73,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
77,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.071 Stück sofort lieferbar
23,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
53,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M-LH | M | M | M | M | M |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Höhe | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Steigung | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |