{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M24 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083227 | |
Herstellernummer | 140300 M24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schneideisen 6g, M: M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
75,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
170,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
192,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
54,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
118,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindegröße | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Höhe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |