{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Rozměr závitu | M24 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 3 mm | |
Vnější ⌀ | 55 mm | |
Výška | 22 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Artikelnummer | 140400 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083593 | |
Herstellernummer | 140400 M24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
4 423,00 CZK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
3 032,00 CZK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Vnější ⌀ | 55 | 55 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M24 | M24 |
Výška | 22 | 22 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Stoupání | 3 | 3 |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka |