Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M5

Artikel-Nr.: 139125 M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M5
    Beschichtung TiN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 2174
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,8 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 4,65 mm
    Gewinde-⌀ 5 mm
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 7,5 mm
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139125 M5
    EAN / GTIN 4045197508706
    Herstellernummer 139125 M5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    42
    Alu (kurzspanend)
    N
    42
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    CuZn
    N
    22
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gr. M1–M1,4 – Toleranzklasse: ISO 1X / 4HX
    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb