{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2,6 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,45 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,4 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,6 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 3,9 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139125 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197508669 | |
Herstellernummer | 139125 M2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M2,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
65,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
39,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
43,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 |
Gewinde-⌀ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer |