{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 24 | |
Beschichtung | nitriert | |
Gewindeart | TR | |
Flankenwinkel | 30 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranzklasse | DIN 103 7H | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 245 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 19,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 28,87 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133490 TR24X5 | |
EAN / GTIN | 4045197533098 | |
Herstellernummer | 133490 TR24X5 |