Maschinen-Gewindebohrer TR12X3

Artikel-Nr.: 133490 TR12X3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tr Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 12
Beschichtung nitriert
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 3 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ 9,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 13,87 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133490 TR12X3
EAN / GTIN 4045197533036
Herstellernummer 133490 TR12X3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
7
Stahl < 500 N/mm²
P
7
Stahl < 750 N/mm²
P
5
Stahl < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Bauform, mit aufgeteiltem Mantelschnitt.
Anschnitt: ≈ 20 Gänge. Mit 25° Linksspirale, rechtsschneidend.

Vorteil:

Zum Reversieren geeignet.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln.
Es muss mit zwangsläufiger Steigung geschnitten werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb