{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 139 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270641 | |
Herstellernummer | 116065 5,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |