{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 62 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197270412 | |
Herstellernummer | 116065 2,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,4 mm | 58,4 mm | 58,4 mm |