{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 41 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115050 6-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114030 mit Kassette 6-10 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
579,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
471,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 41 | 41 | 41 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bohrerbereich | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
mit Kassette | ja | ja | ja |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |