{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10,5 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 24 | |
Kernloch-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115050 1-10,5 | |
Herstellernummer | 115050 1-10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114030 mit Kassette 1-10,5 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
129,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
193,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bohrerbereich | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Farbring | ohne | ohne | rot |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |