{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021083 | |
Herstellernummer | 114550 5,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-Co8 5,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 93 | 66 | 93 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |