{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114550 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197021267 | |
Herstellernummer | 114550 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
33,70 €
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |