{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113260 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007254 | |
Herstellernummer | 113260 9,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
49,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
41,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
43,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
35,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
17,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
40,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
7,43 €
1,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |