{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 84 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113260 9 | |
EAN / GTIN | 4045197007155 | |
Herstellernummer | 113260 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
36,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
30,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
439 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
69,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
57,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
4,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Nenn-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |