{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005335 | |
Herstellernummer | 113230 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
918 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | blau | grün |
Gesamtlänge L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |