{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34 mm | |
Spannutenlänge Lc | 58 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197006219 | |
Herstellernummer | 113230 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
69,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
387 Stück sofort lieferbar
46,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 16 | 16 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 58 | 120 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34 | 96 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |