{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002266 | |
Herstellernummer | 113020 4,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.514 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |