{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113020 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002884 | |
Herstellernummer | 113020 11,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
38,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
31,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U |