• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MDP-Messer SECUNORM SMARTCUT MDP, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 110700.02
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
Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 110700.02
EAN / GTIN 4002632917936
Herstellernummer 110700.02
L-Nummer L60170 347

Beschreibung

Beschreibung:

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein. Metalldetektierbar.
Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?
  • Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Metalldetektierbar
    Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.
  • Einweg, zwei Vorteile
    Das SECUNORM SMARTCUT MDP ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.
  • Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT MDP mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!
  • Perfektes Handling
    Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Karton: bis 2-lagig
    Folien- und Papierbahnen
  • Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln

Merkmal:

  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 11, 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Klingenaustrittslänge (max): 13, 7 mm
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 63
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb