Gürteltasche mit Clip M

Artikel-Nr.: 842200 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 215 mm
    Breite 60 mm
    Höhe 28 mm
    Material Nylon
    Befestigung Gürtelclip; Klettverschluss
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Produktart Tasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 842200 M
    EAN / GTIN 4002632800290
    Herstellernummer 992108

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die robusten Gürteltaschen aus strapazierfähigem Nylon sind exakt auf die MARTOR Messer und Scheren abgestimmt. Befestigungsmöglichkeit per Clip oder Klettverschluss.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb