• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 87-108 10

Artikel-Nr.: 094738 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    38,28 € / Paar
  • ab 12 Paar
    31,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 10
EN 374 Typ A (AKLMPT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMPT
EN 388 3121B
Material Naturgummilatex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Länge 610 mm
Stärke 1,5 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 279 g
Schnittschutzklasse B
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Naturgummilatex
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094738 10
EAN / GTIN 10076490443167
Herstellernummer ME108/9.5

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 87-108. Schutzhandschuh aus Naturgummilatex. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien bei guter Flexibilität und Elastizität. Ideal für die Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen. Der Handschuh ist für das Sandstrahlen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb