Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 02-100 7

Artikel-Nr.: 094765 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,10 € / Paar
  • ab 12 Paar
    13,42 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie AlphaTec®
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft latexfrei
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Handschuhgröße 7
    EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
    Chemikalienbeständigkeit ABCEFGHIMS
    Material LLDPE-Laminat
    Trägermaterial LLDPE-Laminat
    AQL 0,65
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 380 mm
    Stärke 0,062 mm
    Farbe weiß
    Verwendung mehrweg
    Gewicht 4 g
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Beschichtung LLDPE-Laminat
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094765 7
    EAN / GTIN 76490447656
    Herstellernummer 02-100/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schutzhandschuhe der Kategorie III.
    AlphaTec® 02-100. Fünflagiger Laminat-Handschuh mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Anatomische Passform. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb