Alternativartikel:

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250 10

Artikel-Nr.: 094723 10
Setpreis 100 Stück (0,24 € / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,13 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,5 g
Farbe grau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 10
Wandstärke 0,12 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 10-30 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094723 10
EAN / GTIN 076490471255
Herstellernummer 93-250/9,5-10

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 93-250. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Ansell Grip Technology. Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb