Easyfix Spenderbox-Halter 2

Artikel-Nr.: 955580 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 128 mm
Breite 220 mm
Nutztiefe 90 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Spenderbox-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Herstellernummer 955580 2

Beschreibung

Ausführung:

Spenderbox-Halter geeignet für Einmalhandschuhe, Gehörstöpsel, Kosmetiktücher, etc. Der Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass Boxen fest eingespannt sind und nicht verrutschen. Stahldraht kann in der Kunststoffhalterung umgesteckt werden (vier mögliche Drahtpositionen).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Boxengröße Tiefe 70 – 90 mm.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb