Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Handschuh-Paar Ultrane 525, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094353 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 96
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Länge 230 mm - 280 mm
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 7
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094353 7
Herstellernummer ULTRANE 525 GR.7

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane Serie. Schutzhandschuh mit Grip&Proof-Nitril-Beschichtung aus Nitril für hervorragende Griffigkeit und ermüdungsfreies Arbeiten in feuchter, öliger Umgebung. Frei von DMF und Silikon.
Ultrane 525. Mit 3/4-beschichtetem Handrücken für ölige Umgebung.
Waschbar und ölbeständig.

Verwendung:

Mechanische Wartungsarbeiten, Werkstückbearbeitung mit Schneidöl, Stanz- und Prägearbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb