• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Ultrane 525 11

Artikel-Nr.: 094353 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 96
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Länge 230 mm - 280 mm
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 11
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094353 11
Herstellernummer ULTRANE 525 GR.11

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane Serie. Schutzhandschuh mit Grip&Proof-Nitril-Beschichtung aus Nitril für hervorragende Griffigkeit und ermüdungsfreies Arbeiten in feuchter, öliger Umgebung. Frei von DMF und Silikon.
Ultrane 525. Mit 3/4-beschichtetem Handrücken für ölige Umgebung.
Waschbar und ölbeständig.

Verwendung:

Mechanische Wartungsarbeiten, Werkstückbearbeitung mit Schneidöl, Stanz- und Prägearbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb