Möbeltresor CityLine C310K

Artikel-Nr.: 085802 C310K
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlosstyp Hochsicherheits Doppelbartschloss
Höhe außen 278 mm
Breite außen 402 mm
Tiefe außen 376 mm
Höhe innen 209 mm
Breite innen 336 mm
Tiefe innen 294 mm
Inhalt 20,6 l
Gewicht 30 kg
Produktart Tresor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Herstellernummer 41140

Beschreibung

Ausführung:

Möbeleinsatztresor CityLine, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (1995) mit Ordnertiefe A4. Doppelwandiger Korpus mit doppelwandiger Tür. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B.
Starke Verriegelung durch Rundbolzen. Herausnehmbarer Fachboden.
Mit Sicherheits-Doppelbartschloss.

Verwendung:

Für Wand- und / oder Bodenbefestigung.

Hinweis:

Weitere Tresore in unterschiedlichen Größen und Sicherheitslevel auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb